Cutting discs
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Cutting discs
1O734652
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
Tyrolit Trennscheibe 350 x 2,5 x 32
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1O734652
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
350
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
32
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Warennummer
68042212
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Verwenden Sie PREMIUM Labortrennscheiben von Tyrolit, um beim Trennen von Proben im Labor Gefügeveränderungen, Verformungen des Werkstücks oder Risse zu vermeiden. Die Labortrennscheiben eignen sich hervorragend zum Nasstrennen von Laborproben in verschiedenen Stahl- und Edelstahlsorten im Wander- und Kappschnitt. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, das Ihre Prozesse in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich optimiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
1O734652
EAN
9003175973835
UBB
500572065398
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
597383