Tools
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
Schleifgewebe
Cutting discs
T6115.178.272
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
Tyrolit Trennscheibe 32141 178 x 2,5 x 22,2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
T6115.178.272
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser (mm)
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Model
41
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen ein Kinderspiel ist. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und liefert einen glatten, professionellen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zusetzen und Abstumpfen durch Materialabrieb und sorgen so für eine besonders lange Lebensdauer und konstante Leistung.
Artikelnummern
Artikelnummer
T6115.178.272
EAN
9003170321419
UBB
500503139858
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
32141
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen