Cutting discs
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
Cutting discs
9W829585
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
Tyrolit Trennscheibe 300 x 2,5 x 25,4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9W829585
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Körnung
46
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Körnung
46
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen aller Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung einer breiten Palette von Stahlsorten ausgelegt und eignet sich zum stationären Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Gute Standzeiten und leichte Trennbarkeit sind bei diesem Produkt garantiert, nicht zuletzt durch unser spezielles Tyrolit-Pressverfahren und die rauen Seitenflächen der Trennscheibe. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und Anlaufen am Werkstück gehört der Vergangenheit an.
Artikelnummern
Artikelnummer
9W829585
EAN
9003172230320
UBB
500572056975
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
223032