Cutting discs
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
Cutting discs
1F331987
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
Tyrolit Trennscheibe 300 x 2,5 x 25,4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1F331987
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Körnung
36
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
300
Körnung
36
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für Stahl garantiert sicherstes Trennen beliebiger Werkstücke auf stationären Maschinen - unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung eines breiten Spektrums von Stahlsorten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennschleifen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Maximale Standzeit und einzigartige Leichtgängigkeit sind bei diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit-Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung reduziert und ein Anlaufen des Werkstücks gehört der Vergangenheit an.
Artikelnummern
Artikelnummer
1F331987
EAN
9003177794261
UBB
500572054574
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
779426