Cutting discs
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
Cutting discs
7W426319
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
Tyrolit Trennscheibe 250 x 1,8 x 32
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7W426319
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
250
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
250
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
32
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
PREMIUM Labortrennscheiben eignen sich hervorragend für das Trockentrennen von Stahl- und HSS-Laborproben auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß kennzeichnen dieses Produkt, das Ihre Prozesse in puncto Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich optimiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
7W426319
EAN
9003175968480
UBB
500572065133
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
596848