Cutting discs
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
Cutting discs
4S877174
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
Tyrolit Trennscheibe 250 x 1,5 x 25,4
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4S877174
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
250
Körnung
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
250
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Partikel-Typ
Corundum
Geeignet für den Trockeneinsatz
Ja
Marke
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
PREMIUM-Labortrennscheiben eignen sich hervorragend für das Trockentrennen von Stahl- und HSS-Laborproben auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, das Ihre Prozesse in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich optimiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
4S877174
EAN
9003173735206
UBB
500572065059
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
373520