Cutting discs
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
Cutting discs
9C825957
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
Tyrolit Trennscheibe 230 x 3,5 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9C825957
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Marke
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe wurde speziell für komfortables Arbeiten an allen Gusswerkstoffen entwickelt. Dank einer innovativen Fertigungstechnologie in Verbindung mit der Verwendung von hochwertigem Zirkonkorund verfügt dieses Werkzeug über eine außergewöhnliche Schneidfähigkeit. Die Trennscheibe ist in 3 verschiedenen Härtegraden erhältlich - so sind Sie für jede Anwendung an Gusswerkstoffen bestens gerüstet.
Artikelnummern
Artikelnummer
9C825957
EAN
9003179298897
UBB
500572054327
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
929889