Cutting discs
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
Cutting discs
7Q317333
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
Tyrolit Trennscheibe 230 x 3,5 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7Q317333
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Marke
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe wurde speziell für das komfortable Arbeiten an allen Gusswerkstoffen entwickelt. Dank einer innovativen Fertigungstechnologie in Verbindung mit der Verwendung von hochwertigem Zirkonkorund verfügt dieses Werkzeug über eine außergewöhnliche Schneidfähigkeit. Die Trennscheibe ist in 3 verschiedenen Härtegraden erhältlich - so sind Sie für jeden Einsatz an Gusswerkstoffen bestens gerüstet.
Artikelnummern
Artikelnummer
7Q317333
EAN
9003178558183
UBB
500572054244
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
855818