Cutting discs
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
Cutting discs
2T730906
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
Tyrolit Trennscheibe 230 x 3,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2T730906
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Zirkon Korund
Marke
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit diesem Werkzeug können Sie alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie eine Reihe von Scherenmessern schleifen. Bei diesen Produkten handelt es sich um Scheiben- und Topfscheiben mit Schmelzkorund oder Sinterkorundmischungen, die im Trockenschliff eingesetzt werden. Die maßgeschneiderte Spezifikation dieses Werkzeugs verhindert Verfärbungen auf den Werkstücken.
Artikelnummern
Artikelnummer
2T730906
EAN
9003176352684
UBB
500572054160
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
635268