Cutting discs
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
Cutting discs
0S642794
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
Tyrolit Trennscheibe 230 x 2 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0S642794
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Keramik
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wird die Produktfamilie um ein starkes Mitglied erweitert. Die CERABOND-Produktlinie ist damit komplettiert und ab sofort weltweit im Fachhandel erhältlich
Artikelnummern
Artikelnummer
0S642794
EAN
9003172017259
UBB
500683305592
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34256276