text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 230 x 2,0 x 22,23

Artikelnummer 4F393216
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert hervorragende Trennergebnisse. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

Artikelnummern

Artikelnummer 4F393216
EAN 9003172420684
UBB 500683337934
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34332810
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.