Cutting discs
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
Cutting discs
7S233140
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
Tyrolit Trennscheibe 230 x 1,9 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7S233140
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.9
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
46
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.9
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Körnung
46
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die STANDARD-Trennscheibe bietet dem Anwender eine wirtschaftliche Lösung für das Trennen einer breiten Palette von Stahlformen. Sie ist ein komfortables Produkt für Ihre täglichen Herausforderungen, nicht zuletzt wegen der geringen thermischen Belastung des Werkstücks. In jedem Fall ist die STANDARD-Trennscheibe eine gute Wahl für das effiziente Trennen von Stahlwerkstoffen.
Artikelnummern
Artikelnummer
7S233140
EAN
9003172412436
UBB
500683341712
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34332856