text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 223040 300 x 3,5 x 32mm


Die BASIC-Trennscheibe für die Benzinsäge ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Sie Profi oder Heimwerker sind, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihnen die Arbeit und liefert gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer rob

Artikelnummer T6180.300.353
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 30
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 300
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 32
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 100
Warennummer 68042218
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die BASIC-Trennscheibe für die Benzinsäge ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Sie Profi oder Heimwerker sind, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihnen die Arbeit und liefert gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Bauweise und ihrer leichten Trennfähigkeit ist diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten rund ums Haus oder auf der Baustelle.

Artikelnummern

Artikelnummer T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 223040
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.