text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 223027 125 x 2,5 x 22,23


Diese BASIC-Trennscheibe eignet sich zum Trennen einer Vielzahl von Steinmaterialien, einschließlich Fliesen, Keramik und Ziegeln. Erhältlich in Dicken zwischen 2,5 und 3 mm, ermöglichen diese Werkzeuge saubere Schnittkanten. Die BASIC-Trennscheibe bietet Ihnen somit eine kostengünstige Option für die Steintrennung.

Artikelnummer T6184.125.272
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 60
Warennummer 68042218
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Diese BASIC-Trennscheibe eignet sich zum Trennen einer Vielzahl von Steinmaterialien, einschließlich Fliesen, Keramik und Ziegeln. Erhältlich in Dicken zwischen 2,5 und 3 mm, ermöglichen diese Werkzeuge saubere Schnittkanten. Die BASIC-Trennscheibe bietet Ihnen somit eine kostengünstige Option für die Steintrennung.

Artikelnummern

Artikelnummer T6184.125.272
EAN 9003172230276
UBB 500504620633
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 223027
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.