text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 223000 178 x 3,0 x 22,23mm


Die BASIC 2in1-Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Robuste Bauweise und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihr

Artikelnummer T6180.178.322
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Gewicht pro Stück (g) 160
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die BASIC 2in1-Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Robuste Bauweise und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihre Trennarbeiten schneller und effizienter mit der BASIC 2in1 Trennscheibe.

Artikelnummern

Artikelnummer T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 223000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.