text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 200 x 1,2 x 20

Artikelnummer 5R463134
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 126

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 200
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 126
Geeignet für Metall Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Partikel-Typ Andere
Marke Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM-Diamanttrennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Wolframkarbid. Dank des innovativen Bindungssystems in Kombination mit der entsprechenden Kornqualität wird eine perfekte Schnittleistung bei maximaler Standzeit erreicht. Der extrem kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit und hebt Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau.

Artikelnummern

Artikelnummer 5R463134
EAN 9003178585318
UBB 500572219672
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 858531
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.