text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 178 x 6 x 29 x 22,2

Artikelnummer 5H182227
Ausführung Bürstenkopf
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 178
Marke Tyrolit
Type Round Brush

Spezifikationen

Ausführung Bürstenkopf
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 178
Marke Tyrolit
Type Round Brush

Beschreibung

Die PREMIUM Pipeliner Plus Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen entwickelt und bieten durch eine erhöhte Anzahl von Zinken noch längere Standzeiten. Rohrleitungen werden oft stark beansprucht und deshalb in mehreren Schritten geschweißt. Einzelne Schweißnähte müssen zunächst gereinigt werden, bevor es zu weiteren Verstopfungen kommen kann. Die Pipeliner Plus Drahtbürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und ermöglichen durch ihre erhöhte Standzeit wirtschaftlichste Prozesse im Rohrleitungsbau.

Artikelnummern

Artikelnummer 5H182227
EAN 9003173020418
UBB 500717382104
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 34447913
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.