Cutting discs
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
Cutting discs
6F473822
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
Tyrolit Trennscheibe 178 x 3,5 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6F473822
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC CUT AND GRIND-Trennscheibe ist ein Universalwerkzeug für alle Trenn- und Schleifaufgaben. Diese Trennscheibe ist für das schnelle und effiziente Trennen und Schleifen mit dem Winkelschleifer konzipiert. Mit der CUT AND GRIND-Trennscheibe ist es möglich, Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formen sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug und in einem Arbeitsgang zu erledigen.
Artikelnummern
Artikelnummer
6F473822
EAN
9003177439445
UBB
500572041126
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
743944