Cutting discs
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
Cutting discs
5O200857
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
Tyrolit Trennscheibe 178 x 3,5 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5O200857
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
27
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM CUT AND GRIND Trennscheibe ist ein perfektes Universalwerkzeug zum Trennen und Schleifen. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Trennscheibe verfügt über einen speziellen Tiefschnittschutz und sorgt so für maximale Sicherheit beim Trennen. Mit der CUT AND GRIND können Sie Anwendungen wie Schleifen und Entgraten sowie Trennen und Einstechen in nur einem Arbeitsgang erledigen.
Artikelnummern
Artikelnummer
5O200857
EAN
9003177439476
UBB
500572041209
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
743947