Cutting discs
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
Cutting discs
9A605385
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
Tyrolit Trennscheibe 178 x 3,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9A605385
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und liefert einen glatten, professionellen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand. Die neuen Spezifikationen verhindern das Verstopfen und Abstumpfen durch Materialabrieb und sorgen so für eine besonders lange Lebensdauer und konstante Leistung.
Artikelnummern
Artikelnummer
9A605385
EAN
9003170054850
UBB
500572046661
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
5485