text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 178 x 2,5 x 22,23


Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erreicht durch die Tyrolit-eigene Rezeptur und Fertigungsmethode beste Schleifwerte im täglichen Einsatz. Ein Zusetzen des Werkzeugs wird verhindert, wodurch ein Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert wird. Schon bei sehr geringem Druck erreicht die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, wodurch

Artikelnummer 2P803763
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2.5
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erreicht durch die Tyrolit-eigene Rezeptur und Fertigungsmethode beste Schleifwerte im täglichen Einsatz. Ein Zusetzen des Werkzeugs wird verhindert, wodurch ein Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert wird. Schon bei sehr geringem Druck erreicht die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, wodurch Sie mit weniger Aufwand in kürzester Zeit bessere Ergebnisse erzielen können.

Artikelnummern

Artikelnummer 2P803763
EAN 9003176370695
UBB 500572046901
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 637069
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.