Cutting discs
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
Cutting discs
5G145168
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
Tyrolit Trennscheibe 178 x 1,6 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5G145168
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
1.6
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
46
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
1.6
Durchmesser der Scheibe (mm)
178
Körnung
46
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit ist diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl geeignet. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert hervorragende Trennergebnisse. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.
Artikelnummern
Artikelnummer
5G145168
EAN
9003172915883
UBB
500572056553
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
291588