text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 175 x 3,0 x 51

Artikelnummer 4V031942
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 175
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 60

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 175
Geeignet für Nassbetrieb Ja
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 51
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die PREMIUM-Diamanttrennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Wolframkarbid. Dank des innovativen Bindungssystems in Kombination mit der entsprechenden Kornqualität wird eine perfekte Schnittleistung und maximale Standzeit erreicht. Der extrem kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit und hebt Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau.

Artikelnummern

Artikelnummer 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 607744
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.