text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 170542 125 x 1,2 x 22,23


TYROLIT PREMIUM*** Trennscheiben der nächsten Generation bieten gegenüber anderen PREMIUM Scheiben eine höhere Leistung, bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß. Für das Trennen von Nichteisenmetallen ist eine hohe Schnittigkeit des Werkzeugs Voraussetzung. Dafür hat TYROLIT eine spezielle Rezeptur und Fertigungsmethode entwickelt, um auch auf NE-Metallen kurze Trennzeiten zu erzielen.

Artikelnummer T6119.125.144
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1.2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Marke Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummern

Artikelnummer T6119.125.144
EAN 9003171705423
UBB 500625554331
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 170542
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.