Cutting discs
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
Cutting discs
1O950512
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
Tyrolit Trennscheibe 150 x 3,0 x 20
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1O950512
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Körnung
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Dicke (mm)
3
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit diesem Werkzeug können Sie alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie eine Reihe von Scherenmessern schleifen. Bei diesen Produkten handelt es sich um Scheiben- und Topfscheiben mit Schmelzkorund oder Sinterkorundmischungen, die im Trockenschliff eingesetzt werden. Die maßgeschneiderte Spezifikation dieses Werkzeugs verhindert Verfärbungen auf den Werkstücken.
Artikelnummern
Artikelnummer
1O950512
EAN
9003175910809
UBB
500572220233
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
591080