Cutting discs
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
Cutting discs
1O296176
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
Tyrolit Trennscheibe 150 x 2,0 x 20
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1O296176
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
2
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Corundum
Geeignet für den Trockeneinsatz
Ja
Marke
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Pendelschleifscheiben werden vor allem für den Grob- und Feinschliff im Maschinen- und Formenbau eingesetzt. Ziel ist es, gleichmäßige und gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifscheiben und speziellen Aluminiumoxiden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und einer hohen Abtragsleistung. Durch die auf un- und niedriglegierte Stähle abgestimmten Sorten- und Gefügespezifikationen werden außergewöhnliche Schleifergebnisse erzielt.
Artikelnummern
Artikelnummer
1O296176
EAN
9003175943623
UBB
500572063567
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
594362