text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 150 x 1,6 x 22,23

Artikelnummer 7W889676
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 46

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 46
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Keramik
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Durch die Einführung der 1,0 mm Trennscheibe mit CERABOND System wurde die Produktfamilie um ein leistungsstarkes Mitglied erweitert. Die CERABOND-Produktlinie ist damit komplettiert und ab sofort weltweit im Fachhandel erhältlich

Artikelnummern

Artikelnummer 7W889676
EAN 9003172017150
UBB 500683304199
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34256268
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.