text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 150 x 1,6 x 22,23

Artikelnummer 7J256804
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 46

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 46
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Die STANDARD 2in1-Trennscheibe für Winkelschleifer ist die Lösung für alle, die ein leistungsstarkes Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl suchen. Sie ermöglicht ein komfortables Arbeiten, liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse und ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Diese Trennscheibe ist die perfekte Wahl für alle, die Trennarbeiten mit maximaler Effizienz durchführen wollen.

Artikelnummern

Artikelnummer 7J256804
EAN 9003172414454
UBB 500683342967
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34332863
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.