Cutting discs
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
Cutting discs
3F708939
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
Tyrolit Trennscheibe 150 x 1,5 x 32
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
3F708939
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
80
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
80
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
32
Partikel-Typ
Corundum
Geeignet für den Trockeneinsatz
Ja
Marke
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM A-P01 C X Spindel-Lamellenschleifscheiben aus Korundgewebe sind in verschiedenen Abmessungen und Schaftgrößen erhältlich. Durch die radiale Anordnung der Lamellen ist eine kontinuierliche Abnutzung des Schleifmittels auf Unterlage sowie die ständige Freilegung von neuem Schleifkorn gewährleistet. Dadurch wird eine konstant verbesserte Schleifleistung erreicht. Die hohe Flexibilität der Lamellen sorgt für eine hervorragende Anpassungsfähigkeit an unregelmäßige Profile und durch die ständige Belüftung während des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsfläche nur mäßig erwärmt. Während sich die Lamellenschleifscheiben mit 3mm Schaft durch ihre außergewöhnlich geringen Abmessungen auszeichnen, stellt die 6mm-Version das vielseitigste Schleifwerkzeug dieser Produktgruppe dar. Ihre hohe Standzeit prädestiniert sie für die unterschiedlichsten Anwendungen und Materialien.
Artikelnummern
Artikelnummer
3F708939
EAN
9003176624309
UBB
500572067865
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
662430