Cutting discs
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
Cutting discs
0X452362
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
Tyrolit Trennscheibe 150 x 1,5 x 20
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0X452362
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.5
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Corundum
Geeignet für den Trockeneinsatz
Ja
Marke
Tyrolit
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Labortrennscheiben eignen sich hervorragend für das Trockentrennen von Stahl- und HSS-Laborproben auf stationären Trennmaschinen und Sägeschärfautomaten. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, das Ihre Prozesse in punkto Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich optimiert.
Artikelnummern
Artikelnummer
0X452362
EAN
9003175911042
UBB
500572063153
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
591104