Cutting discs
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
Schleifgewebe
Cutting discs
7U652357
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
Tyrolit Trennscheibe 150 x 1,0 x 20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7U652357
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
1
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
1
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Körnung
151
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Andere
Model
1A1R
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Diese Pendelschleifscheibe kann universell auf allen hochlegierten Stählen und HSS eingesetzt werden. Dies wird durch die Verwendung von speziellen Aluminiumoxiden und Mischungen mit gesinterten Aluminiumoxiden in Kombination mit speziellen Bindungssystemen erreicht. Mit Sinterkorundmischungen wie 454A lassen sich höchste Abtragsleistungen erzielen. Die nächsthöhere Qualitätslinie ist die kunstharzgebundene VIB STAR CBN Scheibe von Tyrolit.
Artikelnummern
Artikelnummer
7U652357
EAN
9003174947011
UBB
500572219912
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
494701
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen