text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 150 x 1,0 x 20

Artikelnummer 7L983122
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 60

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 150
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Partikel-Typ Corundum
Geeignet für den Trockeneinsatz Ja
Marke Tyrolit
Model 41N

Beschreibung

Diese Pendelschleifscheibe kann universell auf allen hochlegierten Stählen und HSS eingesetzt werden. Dies wird durch die Verwendung von speziellen Aluminiumoxiden und Mischungen mit gesinterten Aluminiumoxiden in Kombination mit speziellen Bindungssystemen erreicht. Mit Sinterkorundmischungen wie 454A lassen sich höchste Abtragsleistungen erzielen. Die nächsthöhere Qualitätslinie ist die kunstharzgebundene VIB STAR CBN Scheibe von Tyrolit.

Artikelnummern

Artikelnummer 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 591103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.