Cutting discs
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
Cutting discs
4T099732
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
Tyrolit Trennscheibe 150 x 1,6 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
4T099732
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.6
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
46
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.6
Durchmesser der Scheibe (mm)
150
Körnung
46
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert hervorragende Trennergebnisse. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.
Artikelnummern
Artikelnummer
4T099732
EAN
9003172419497
UBB
500683337363
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34332807