Cutting discs
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
Schleifgewebe
Cutting discs
7M561219
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
Tyrolit Trennscheibe 125 x 2,8 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7M561219
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
2.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Körnung
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Gekröpft
Dicke (mm)
2.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Körnung
30
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
TYROLIT
Model
27
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC CUT AND GRIND-Trennscheibe ist ein universelles Werkzeug für alle Trenn- und Schleifanforderungen. Diese Trennscheibe ist für das schnelle und effiziente Trennen und Schleifen mit dem Winkelschleifer konzipiert. Mit der CUT AND GRIND Trennscheibe ist es möglich, Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Umformen sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug und in einem Arbeitsgang zu erledigen.
Artikelnummern
Artikelnummer
7M561219
EAN
9003177570896
UBB
500572040961
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
757089
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen