text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 125 x 2,0 x 22,23


Die PREMIUM CUT AND GRIND Trennscheibe ist ein perfektes Universalwerkzeug zum Trennen und Schleifen. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Trennscheibe verfügt über einen speziellen Tiefschnittschutz und sorgt so für maximale Sicherheit beim Trennen. Mit der CUT AND GRIND können Sie Anwendungen wie Schleifen und Entgraten sowie Trennen und Einste

Artikelnummer 6J312471
Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 46
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Gekröpft
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 46
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 27

Beschreibung

Die PREMIUM CUT AND GRIND Trennscheibe ist ein perfektes Universalwerkzeug zum Trennen und Schleifen. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Trennscheibe verfügt über einen speziellen Tiefschnittschutz und sorgt so für maximale Sicherheit beim Trennen. Mit der CUT AND GRIND können Sie Anwendungen wie Schleifen und Entgraten sowie Trennen und Einstechen in nur einem Arbeitsgang erledigen.

Artikelnummern

Artikelnummer 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 34042757
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.