text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 125 x 2,0 x 22,23

Artikelnummer 1E853591
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten geeignet, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie bequem zu handhaben und bietet eine gute Standzeit sowie eine leichte Schneidbarkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 1E853591
EAN 9003174084969
UBB 500572045754
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 408496
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.