text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23


Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten geeignet, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhab

Artikelnummer 3E058142
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 60
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Diese STANDARD-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist aus mehreren Gründen eine wirtschaftliche Lösung für den Anwender. Dank ihrer besonders hohen chemischen Reinheit ist die Scheibe ideal für die Bearbeitung verschiedener Edelstahlsorten geeignet, kann aber natürlich auch auf Stahl eingesetzt werden. Darüber hinaus ist sie komfortabel in der Handhabung und bietet eine gute Standzeit sowie eine leichte Trennbarkeit.

Artikelnummern

Artikelnummer 3E058142
EAN 9003172410081
UBB 500683339591
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 34332832
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.