text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 115 x 2,0 x 22,23

Artikelnummer 1R612756
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 30
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Mit diesem Werkzeug können Sie alle Schneidwerkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie eine Reihe von Scherenmessern schleifen. Bei diesen Produkten handelt es sich um Scheiben- und Topfscheiben im CBN-Kornbereich B181 - B91. CBN-Scheiben weisen im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumoxidscheiben einen deutlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßgenauigkeit auf.

Artikelnummern

Artikelnummer 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 637066
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.