Cutting discs
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
Cutting discs
5S615569
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
Tyrolit Trennscheibe 115 x 1,6 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5S615569
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.6
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
46
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.6
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
46
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen ein Kinderspiel ist. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und liefert einen glatten, professionellen Schnitt bei minimalem Kraftaufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zusetzen und Abstumpfen durch Materialabrieb und sorgen so für eine besonders lange Lebensdauer und konstante Leistung.
Artikelnummern
Artikelnummer
5S615569
EAN
9003172442815
UBB
500683338353
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34332823