Cutting discs
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
Cutting discs
1U150002
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
Tyrolit Trennscheibe 115 x 1,0 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1U150002
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Körnung
60
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Corundum
Marke
Tyrolit
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die STANDARD 2in1-Trennscheibe für Winkelschleifer ist die Lösung für alle, die ein leistungsstarkes Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl suchen. Sie ermöglicht ein komfortables Arbeiten, liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse und ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Diese Trennscheibe ist die perfekte Wahl für alle, die Trennarbeiten mit maximaler Effizienz durchführen wollen.
Artikelnummern
Artikelnummer
1U150002
EAN
9003172413044
UBB
500683342132
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34332859