text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 115 x 1,0 x 22,23

Artikelnummer 6B058376
Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Körnung 60
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Marke Tyrolit

Beschreibung

Mit den PREMIUM*** Trennscheiben für Edelstahl der nächsten Generation erhöhen Sie die Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß. Superdünne Trennscheiben erhalten Sie bei uns von 0,75 bis 1,6 mm Stärke. Sie eignen sich besonders für dünnwandige Bleche, Profile und Rohre, aber auch für Armierungseisen. Auch bei kleinen Querschnitten und Stäben aus Edelstahl, korrosions- oder säurebeständigem Edelstahl bietet diese Trennscheibe eine mühelose Bearbeitung. Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit zu vermeiden.

Artikelnummern

Artikelnummer 6B058376
EAN 9003176744717
UBB 500572058799
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 34040606
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.