Cutting discs
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
Cutting discs
1A728959
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
Tyrolit Trennscheibe 100
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1A728959
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
0.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
100
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
0.8
Durchmesser der Scheibe (mm)
100
Geeignet für Nassbetrieb
Ja
Körnung
126
Geeignet für Metall
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
20
Partikel-Typ
Andere
Marke
Tyrolit
Model
1A1R
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Diamanttrennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Wolframkarbid. Dank des innovativen Bindungssystems in Kombination mit der entsprechenden Kornqualität wird eine perfekte Schnittleistung bei maximaler Standzeit erreicht. Der extrem kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit und hebt Ihre Fertigungsprozesse auf ein neues Leistungsniveau.
Artikelnummern
Artikelnummer
1A728959
EAN
9003171193954
UBB
500513976075
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
119395