Food & Dairy machine building
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
Entgratungsscheiben
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
5T778379
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
Tyrolit Topfscheibe 110/90 x 55 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5T778379
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Dicke (mm)
55
Durchmesser der Scheibe (mm)
110
Körnung
24
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Form
Andere
Dicke (mm)
55
Durchmesser der Scheibe (mm)
110
Körnung
24
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Siliziumkarbid
Marke
Tyrolit
Model
11BT
Type
Cup Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Tyrolit PREMIUM-Schleiftöpfe erreichen höchste Abtragsleistungen und Standzeiten für große Schleifaufgaben. Die für Stein erhältliche Schleiftopfscheibe eignet sich besonders für das Schleifen von Narben auf Sichtbetonflächen, das Anfasen und Vorschleifen von Kunststein- und Terrazzoplatten sowie das Flächenschleifen auf Marmor, Schiefer und Granit. Bei der Werkzeugaufnahme können Sie zwischen den Bohrungsausführungen 22, 23 und der Gewindeausführung M14 wählen. Bitte beachten Sie die Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.
Artikelnummern
Artikelnummer
5T778379
EAN
9003173180709
UBB
500572031895
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
318070