Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
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
Wire brushes
Alle kategorien
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Schleifmittel
Wire brushes
7L091368
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
Tyrolit Topfbürste 80 x 30 x M14-2
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7L091368
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
80
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
80
Marke
Tyrolit
Type
Shield Cup Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
PREMIUM Shield Topfbürsten für Winkelschleifer bieten dank ihres transparenten Schutzes maximale Sicherheit und Effizienz bei der Bearbeitung von Stahl. Durch die Zusammensetzung aus vermessingtem Stahldraht wird Korrosion dauerhaft verhindert. Dieses Werkzeug ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Während die Ausführungen mit gezopftem Draht (DW) für weiche, empfindliche Materialien und leichte Verunreinigungen prädestiniert sind, eignen sich die Drahtbürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verunreinigungen und zum Entfernen von Farben und Lacken.
Artikelnummern
Artikelnummer
7L091368
EAN
9003170013413
UBB
500572038825
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
34023827