Wire brushes
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
Schleif- & Schruppscheiben
Wire brushes
1G492577
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
Tyrolit Topfbürste 80 x 25 x M14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1G492577
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
80
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
80
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC-Topfbürste für den Winkelschleifer ist universell für die Bearbeitung großer Stahlflächen einsetzbar. Die Verwendung von vermessingtem Stahldraht SM verhindert Korrosion. Das Produkt eignet sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Darüber hinaus kann das Werkzeug zum Reinigen von Schweißnähten verwendet werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Bedürfnisse von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Artikelnummern
Artikelnummer
1G492577
EAN
9003172021454
UBB
500683311772
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34275966
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen