Wire brushes
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
Wire brushes
1Y054664
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
Tyrolit Topfbürste 75 x 20 x M14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
1Y054664
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
75
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Schutz der Oberfläche
Vermessingt
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
75
Marke
Tyrolit
Type
Cup Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die BASIC-Topfbürste für den Winkelschleifer ist universell für die Bearbeitung großer Stahlflächen einsetzbar. Die Verwendung von vermessingtem Stahldraht SM verhindert Korrosion. Das Produkt eignet sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Darüber hinaus kann das Werkzeug zum Reinigen von Schweißnähten verwendet werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Bedürfnisse von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Artikelnummern
Artikelnummer
1Y054664
EAN
9003172021423
UBB
500683311103
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
34275870