Wire brushes
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Wire brushes
0X516707
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
Tyrolit Topfbürste 75 x 20 x M14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0X516707
Ausführung
Schüssel
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
75
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
75
Marke
Tyrolit
Warennummer
96035000
Type
Cup Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Topfbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für hocheffizientes Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und überzeugende Ergebnisse sind mit diesem Produkt garantiert. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug zur Reinigung von Schweißnähten eingesetzt werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Artikelnummern
Artikelnummer
0X516707
EAN
9003178961600
UBB
500572036928
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
896160