text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 65 x 20 x M14

Artikelnummer 9X866170
Ausführung Schüssel
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 65
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 65
Marke Tyrolit
Type Cup Brush

Beschreibung

Die PREMIUM-Topfbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für hocheffizientes Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und überzeugende Ergebnisse sind mit diesem Produkt garantiert. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug zur Reinigung von Schweißnähten eingesetzt werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Artikelnummern

Artikelnummer 9X866170
EAN 9003178908605
UBB 500572038171
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 890860
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.