Wire brushes
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
Wire brushes
7U473062
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
Tyrolit Topfbürste 60 x 16 x M14
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7U473062
Ausführung
Schüssel
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
60
Marke
Tyrolit
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Schüssel
Werkstoff
Stahl
Pin-Verbindung
Nein
Bürstendurchmesser (mm)
60
Marke
Tyrolit
Type
Cup Brush
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Die PREMIUM-Topfbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für hocheffizientes Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und überzeugende Ergebnisse sind mit diesem Produkt garantiert. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug zur Reinigung von Schweißnähten eingesetzt werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Artikelnummern
Artikelnummer
7U473062
EAN
9003178961587
UBB
500572036761
UNSPSC
27111907
Hersteller Artikel Nr
896158