text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Topfbürste 60 x 16 x M14

Artikelnummer 5L929908
Ausführung Schüssel
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Tyrolit

Spezifikationen

Ausführung Schüssel
Werkstoff Stahl
Pin-Verbindung Nein
Bürstendurchmesser (mm) 60
Marke Tyrolit
Type Cup Brush

Beschreibung

Die PREMIUM Topfbürste für den Winkelschleifer ist perfekt für hocheffizientes Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und überzeugende Ergebnisse sind mit diesem Produkt garantiert. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug zum Reinigen von Schweißnähten verwendet werden. Die Drahtbürsten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von fein (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Artikelnummern

Artikelnummer 5L929908
EAN 9003178961570
UBB 500572036688
UNSPSC 27111907
Hersteller Artikel Nr 896157
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.